2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080

 

2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080
2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080
2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080
2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080
2608900889 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274080

マルチサンダーペーパー C470

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度180番
内容量1箱(10枚)注文コード43274080品番2608900889
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース粒度180番寸法(mm)102×62、デルタ(1辺93)適合材木材穴タイプ(吸塵用)11穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする