曜日別特売
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089
2608900201 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274089

SDS-max 8Xビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
有効長(mm)200
全長(mm)340
内容量1本注文コード43274089品番2608900201
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。
フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。
高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。
刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ
適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4全長(mm)340刃径(Φmm)12有効長(mm)200シャンクSDS-max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする