※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308 2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308 2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308 2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308 2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308 2608900253 SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ) 43274308

SDS-max 8Xビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43274308 品番 2608900253
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。
フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。
高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。
刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成 刃数4 全長(mm)520 刃径(Φmm)30 有効長(mm)400 シャンクSDS-max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする