3/22より値下げ!現場を応援

2608900565 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274579 2608900565 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274579 2608900565 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274579 2608900565 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274579

ジグソーブレード プラスチック用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 43274579 品番 2608900565
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。
プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。
プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。

用途Tシャンクジグソーでの切断作業 材質超硬 全長(mm)92 刃形- 有効長(mm)67 切断能力(mm)カーボンファイバー、グラスファイバー〜20 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数11 切断方法直線切断 モデルT108BHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする