3/22より値下げ!現場を応援

2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588 2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588 2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588 2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588 2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588 2608900566 ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 43274588

ジグソーブレード プラスチック用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 43274588 品番 2608900566
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698

プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。
プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。
プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。

用途Tシャンクジグソーでの切断作業 材質超硬 全長(mm)117 刃形- 有効長(mm)91 切断能力(mm)強化プラスチック〜65、人造大理石〜65 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数7 切断方法直線切断 モデルT301CHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする