ジグソーブレード金工 ステンレス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 43274649 品番 2608900562
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。
【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】
ステンレス用長寿命ブレードです。

用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業 材質超硬 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 切断能力(mm)ステンレス2.0〜5.0、軟鋼板2.0〜5.0 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数18 切断方法直線切断 モデルT118EHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする