ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(3本) 注文コード43274658 品番2608900541
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。

用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。 材質超硬 全長(mm)100 刃形- 有効長(mm)74 切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5〜50 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5〜7 切断方法直線切断 モデルT144DHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする