ジグソーブレード木工 超仕上げ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(3本) モデルT308B 注文コード43274667 品番2608900550
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はモデル・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。

用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 材質炭素工具鋼 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0〜50、化粧板5.0〜50 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数11 切断方法直線切断 モデルT308B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする