3/22より値下げ!現場を応援

2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764 2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764 2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764 2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764 2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764 2608900548 ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ) 43274764

ジグソーブレード木工 超仕上げ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(5本) モデルT308BFP 注文コード43274764 品番2608900548
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598
この商品はモデル・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。

用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 材質バイメタル 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0〜50、化粧板5.0〜50 刃厚(mm)1.7 1インチ当たり山数11 切断方法直線切断 モデルT308BFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする