2608900384 セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274798 2608900384 セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274798 2608900384 セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274798 2608900384 セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274798

セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43274798 品番2608900384
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。
厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断 材質超硬チップ 全長(mm)190 有効長(mm)160 切断能力(mm)釘・ネジの入った木材〜140 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数5 モデルS715LHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする