セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43274825 品番 2608900389
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途
マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)120 切断能力(mm)釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5〜100、ステンレス管、塩ビパイプ〜100 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数6〜8 モデルS956XHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする