SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43274884
品番
SY7320-5MN-02T
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
スレッド
(T) NPTF
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード