2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965 2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965 2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965 2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965 2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965 2608900368 セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274965

セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43274965 品番 2608900368
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。

用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 材質超硬チップ+エクストラコーティング 全長(mm)225 有効長(mm)195 切断能力(mm)ステンレス管〜175、ステンレス4〜12 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8 モデルS1155CHC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
生産設備の保全
株式会社ナベル 様

狭小部でΦ25のSUSシャフト切断に使用
今までの苦労が嘘のようにサクッと切れた もっと早く使っていれば良かった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする