2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087 2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087 2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087 2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087 2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087 2608900361 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275087

セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 43275087 品番 2608900361
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。
きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断 材質超硬刃 全長(mm)150 有効長(mm)130 切断能力(mm)ステンレス1.5〜4、ステンレス管〜100 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数18 モデルS922EHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする