2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105 2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105 2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105 2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105 2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105 2608900363 セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275105

セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43275105 品番 2608900363
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。
きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断 材質超硬刃 全長(mm)200 有効長(mm)180 切断能力(mm)ステンレス1.5〜4、ステンレス管〜150 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数18 モデルS1022EHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする