セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(10本) 注文コード 43275130 品番 2608900379
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途車両解体、自動車事故レスキュー用 材質超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)120 切断能力(mm)自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)〜100、ステンレス4〜12 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数8 モデルS957CHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする