2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157 2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157 2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157 2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157 2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157 2608900382 セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275157

セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(10本) 注文コード 43275157 品番 2608900382
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途車両解体、自動車事故レスキュー用 材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 切断能力(mm)自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)〜175、ステンレス4〜12 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数8 モデルS1157CHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする