セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43275175 品番 2608900406
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断 材質超硬チップ 全長(mm)300 有効長(mm)270 切断能力(mm)硬質木材、生木、パーチクルボード5〜250 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数8 モデルS1242KHM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43275166
2024-06-02
用途:
植木の根切りに最適!
農・林・水産業

植木を掘ったり取ったりする時の根切り作業は相当な刃物や道具を酷使してましたが
セイバーソーで使える?何それ!?
と言う事で購入。

凄い良いです!手首位の太さの根もダダダダダっと切れます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする