2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209 2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209 2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209 2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209 2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209 2608900410 セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43275209

セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43275209 品番 2608900410
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。

用途レンガ、ブロックの切断 材質超硬チップ 全長(mm)300 有効長(mm)280 切断能力(mm)レンガ、ブロック10〜250 刃厚(mm)1.5 1インチ当たり山数3 モデルS1241HM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする