オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
たてとい用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43275270
品番
AC6112160S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
60サイズたてといの固定用に使用します
材質
鉄
色
新茶
寸法L(mm)
24
適合サイズ
たてとい60
材種
0.8×18、3.0×13