ピンバン用ソーラーパネル100W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43276024 品番LPE-SO100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ピンバンLRE-R250L用のソーラーパネルです。
自立スタンド付きです。
コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています。
USB出力端子(5V3A)Type-c・Type-A付きです。

仕様非防水、単結晶パネル 適合機種LPE-R250L 質量(kg)4.4 出力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1967×6×404 電線長さ(m)2.9 電線仕様-種別16AWG×2芯 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×65×425 充電時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする