おうちすっきり収納ボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 43276146 品番 ECSB-3140D(JW3D)*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。
山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。
背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。

用途
収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5.6 ウォッシュホワイト 間口(mm)400 段数1 天板耐荷重(kg)20 寸法(cm)仕切り棚:37×15 仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔) 組立時間約10-20分 天板寸法(cm)幅40×奥行29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×34×31 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24.5×24.5 間口(cm)幅37×高さ17.5
注意
※推奨積み重ね数:3段まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする