コンソールテーブル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43276338 品番 MWCT-5020H(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

奥行20cmで邪魔にならない、薄型のテーブル
中の2枚の棚は高さを変えらて、置くものに合わせて調整可能
天板は木目調の樹脂加工でぬれたり汚れたりしてもお掃除カンタン
アジャスター付きでガタツキを緩和(どの色でもアジャスターは黒色)
背面クロスバー付きでぐらつきなくしっかり頑丈

用途玄関やリビングの収納、ディスプレイラックなどに。タンド/マスク置き/消毒/置き場/棚/ラック/隙間/台/テーブル/サイドテーブル/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装) 質量(kg)5 Aアイボリー(木目) 耐荷重(kg)天板:5、棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×80.5 組立時間約10-20分 天板寸法(cm)50×20 棚板寸法(mm)460×150
取扱説明書:(0.71MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15956520
2025-10-01
用途:
デスク横の棚として使用
OKB企画 様 (運輸・通信業)

サイズ感もよく組み立てにも時間がかからなかったのでいい買い物をした

2025-05-05
用途:
立って作業してたので
特定非営利活動法人 東風の里 様

ちょっとした物置に窓下に設置。
組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする