曜日別特売
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365

SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365
SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 43276365

天然木折りたたみデスク ハイタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード43276365品番SP-5750H55(FBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

組立不要ですぐ使えるハイタイプの木製デスク。
奥行45cmのスリムタイプ。
折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。
折りたたみ式で使わない時は省スペース。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。天板耐荷重(kg)50質量(kg)9高さ(mm)550折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×800×640内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク下)610×360×530材質天然木(ラッカー塗装)奥行(mm)450間口(mm)800
取扱説明書:(0.76MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43276365SP-5750H55(FBR)70568313SP-5750H70(FBR)SP-5750H55(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 70568313天然木折りたたみデスク ハイタイプYAMAZEN(山善)1台
12,980
税込14,278
サイズ違いの商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 書類を広げるサブの作業台
農・林・水産業

足もとがすっきりしていて、茶色もシックでいいです。ちょっと頼りなげですが、構造からするとこの程度でしょう。床のキズが気になる方は机の足裏にスポンジやゴムをはったらいいでしょう。私はそうしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする