洗える高座椅子カバー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード43276408 品番ZTC-47W(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗えて清潔、伸びてしっかり固定できる高座椅子専用カバー
ゴムひもでしっかり固定してずれ防止
頭部/背部/座部ゴムひも付き

用途椅子カバーとして。イス/座椅子/座いす/高座椅子/高座椅子カバー/チェア/チェアー/チェアカバー/椅子カバー/洗える/洗濯 材質ポリエステル 質量(kg)0.5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×163×3 取付可能厚(mm)12(頭部) 腰紐長さ(cm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
回転いすカバー

高座炬燵を買ったのですが、組み合わせ回転いすにカバーがついてなかった
ので、こちらを購入サイズも色もぴったりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする