インボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) サイズ 注文コード43276645 品番301775S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材ポリエチレンからできた収納ボックス
汚れたら水洗い可能なプラスチック素材
やわらか素材で、割れにくくやさしい手触り
出し入れをサポートする持ち手2箇所、補助穴1箇所
カラーボックスや棚にぴったりフィットしやすいサイズ設計
フタを使って積み重ね可能、スリムとワイドを並べてもがたつきのない、すっきりデザイン

用途収納ボックス、インボックスとして。インナーボックス/インナーケース/透けない/キッチン収納/リビング収納/パントリー/洗面所収納/玄関収納/クローゼット収納/押入れ収納/子供部屋収納/スタッキング 材質ボックス:ポリエチレン、フタ:ポリプロプレン サイズ 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フタ:39×26.5×1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38×26×16 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×23.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする