インボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) サイズL クリア 注文コード43276679 品番NIB-L3PML(CL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム。すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス。ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式。三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラク。フタ付きセットなので、中を隠せてモノの増えすぎ予防効果。フタは天板やトレーとしても使用でき小物を置けて便利。

用途収納ボックス、蓋付き収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。インボックス フタ付き ボックス。プラケース 衣類ケース。 クリア サイズL 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.9×26.6×23.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.3×22.7
注意
※2020年1月6日より、カラー・サイズバリエーションを見直しての販売。
※2020年9月28日以降、ホワイトの色味が若干変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする