収納ケース付きハンガーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)伸縮フック(耳):最大27.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-148.5×44.5×124-159 寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガー内寸:78×80-115 ホワイト 注文コード43276907 品番T4HH-WS(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

下に引き出し収納が付いたハンガーラック
部屋になじみやすい、ツヤのないマット色
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能
高さ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様

用途ハンガーラック、衣類収納に。収納/衣替えチェスト/引出し/収納ケース/衣装ケース/ケース付き/高さ伸縮/伸縮/ラック/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し 材質本体:スチール(粉体塗装)、引き出し:ポリプロピレン 質量(kg)6.5 ホワイト タイプ収納ケース2段 耐荷重(kg)ハンガー:10、伸縮フック(耳):1、棚上:5、引出し(1杯):2 寸法(cm)伸縮フック(耳):最大27.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-148.5×44.5×124-159 寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガー内寸:78×80-115 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×24×13
取扱説明書:(2.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする