用途ハンガーラック、衣類収納に。収納/衣替えチェスト/引出し/収納ケース/衣装ケース/ケース付き/高さ伸縮/伸縮/ラック/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質本体:スチール(粉体塗装)、引き出し:ポリプロピレン質量(kg)6.5色ブラックタイプ収納ケース2段耐荷重(kg)ハンガー:10、伸縮フック(耳):1、棚上:5、引出し(1杯):2寸法(cm)伸縮フック(耳):最大27.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-148.5×44.5×124-159寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガー内寸:78×80-115引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×24×13