曜日別特売
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144

NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144
NEXT1-DARK BLUE デュオレストチェア NEXT1 DUOREST(デュオレスト) 43277144

デュオレストチェア NEXT1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1脚ダークブルー注文コード43277144品番NEXT1-DARK BLUE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
背もたれ位置調節機能
ヘッドレスト高さ調節機能
座前後スライド調整機能
アームレスト高さ調節機能
セルフチルト機能&シンクロリクライニング
座面ガス圧昇降
ウレタン双輪キャスター

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室ダークブルー全高(mm)1135~1345本体質量(kg)18.7材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル質量(kg)18.7キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×63~83×113.5~134.5組立時間約20~30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする