曜日別特売

デュオレストチェア NEXT1

デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)デュオレストチェア NEXT1 - DUOREST(デュオレスト)

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
背もたれ位置調節機能
ヘッドレスト高さ調節機能
座前後スライド調整機能
アームレスト高さ調節機能
セルフチルト機能&シンクロリクライニング
座面ガス圧昇降
ウレタン双輪キャスター

用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル質量(kg)18.7キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×63~83×113.5~134.5組立時間約20~30分内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277144NEXT1-DARK BLUEダークブルー1135~134518.7
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43277126NEXT1-TEテラコッタ1135~134518.7
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277135NEXT1-BEIGEベージュ1135~134518.7
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43277160NEXT1-BLACKブラック1135~134518.7
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする