専用脚立 XAM-b 長尺タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43277720 品番 XAM-27b
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!
新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)
ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b〜30bのみ)
支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!
60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)2.59 質量(kg)12.7 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)780×1590 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×200×2720 最大使用高さ(m)1.99
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする