上わく付き脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43277826 品番L80-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上枠付き付きで安定感が抜群。
天板に乗って作業が可能な脚立です。
工具がおける便利なトレー付きで作業もしやすい設計に!
130mmの幅広踏みざんで足の負担を軽減し安全に昇降が可能です。
閉じると14cmの薄型で収納場所も選びません。

天板高さ(m)0.85 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)161×45×14 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(cm)設置:45 全高(m)1.46 天板寸法(cm)25×27 奥行き(cm)設置:85 収納時寸法(cm)(全長)161×(幅)45×(奥行)14
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43277826 L80-4 25943340 L80-4 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする