FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43277930 品番 LG-15405
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。
ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。
幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。
天板側面のフックにも工具を掛けられます。
最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。
85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
耐電圧で電設作業も安全。

天板高さ(m)0.83 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1610×550×810 質量(kg)8.5 最大使用荷重(kg)170 材質アルミ 段数3 幅(cm)設置:55 全高(m)1.47 天板寸法(cm)33.0×33.0 最大使用質量(kg)170 奥行き(cm)設置:81 収納時寸法(cm)(全長)161×(奥行)11
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする