伸縮脚立 LG ヴェロシティ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 全高(m)1.34〜2.20 注文コード43277975 品番LG-15417
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は全高など4種類から選べます 他の種類を見る

この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!
キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)
壁画での作業に便利な90°ポジション。
幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。

質量(kg)14.5 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)305 規格ANSI 全高(m)1.34〜2.20 はしごの長さ(m)2.75〜4.58 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×1030〜1640 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×1410 最大使用質量(kg)135 最大使用高さ(m)0.89〜1.47
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※LG-15413にはキャスターはついておりません。
※上から1段目、2段目には乗れません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする