2連はしご

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43278009 品番 LQ2-34b
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。
ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。
取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。
オプションで安全ベルトが取り付け可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)3.4 縮長(m)1.98 質量(kg)6.7 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする