公道走行可能な電動キックボード YADEA KS5 PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43278219 品番KS5 PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから日本国内の公道走行が可能な電動キックボードが誕生!折りたたみが簡単で持ち運びも便利。高性能で安全に楽しく快適な移動を実現!≪特徴≫
道路運送車両法に準じた、保安部品を完備。
(ハンドルブレーキ、サイドミラー、スピードメーター、フロントウインカー、ヘッドライト、ホーン、リアウインカー、リフレクターテールライトブレーキランプ、ナンバー灯を装備しています。)トリプルブレーキで安心して走行が可能。前輪にドラムブレーキと後輪にディスクブレーキ+電子ブレーキを搭載することで、ブレーキの性能が高く安定して停止することが可能です。衝撃を軽減し、安定した走行が可能な設計。フロントサスペンションにより、ちょっとした段差も安心して乗り越えられ、より快適な乗り心地を提供。ソリッドタイヤを採用しており、空気が抜けないため安定した走行ができ、パンクの心配がありません。最大航続距離60kmを実現するパワフルなモーター性能。パワフルなモーターを搭載しているため登坂角度15°まで対応しています。安心して使える機体。高強度アルミフレームを使用しているため、最大荷重が110kgとタフ。また、配線露出を最小限に抑えることでデザイン性を高めつつ、引っ掛かりを防止。液晶ディスプレイで簡単操作。速度やバッテリー残量といった情報が確認でき、3つの速度モードが簡単に切り替え可能です。アプリ機能。Bluetoothでスマートフォンアプリと機体を連携させることで、車体の健康状態も確認できます。また電子ロックでロックと解除が簡単に操作でき、クルージングコントロールのON/OFFなども設定可能です。車や自宅にコンパクトに収納ができる折りたたみ式。ロックを解除、レバーを引く、折りたたみ用フックに引っ掛ける、簡単3ステップで約5秒で折りたたみが可能です。≪ご利用までの流れ≫1機体納品(登録に関する賞類が一式に入っているスターターキットの同封)2標識交付申請・ナンバー取得3自賠責保険加入4標識交付書と保険証書の画像をYADEAJAPANに提出5YADEAJAPANから鍵の番号を連絡6ナンバープレート取付・鍵ロック解除※納品時は機体の前輪が鍵でロックがされています。お客様で手配いただいたナンバー登録と自賠責保険加入後、YADEAから鍵の解除ナンバーを連絡いたします。

寸法(mm)展開:1225×485×1250 質量(kg)23 能力登板:15度 ハンドル高さ(mm)1250 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)36 充電時間(時間)7.5 モーター定格出力(W)500 収納寸法(mm)1225×485×570 最大距離(km)航続:60 最高速度(km/h)35 防水性IPX4 最大荷重(kg)110
注意
※公道走行可能な電動キックボードとなりますが、日本での電動キックボードの公道走行は原動機付自転車扱いとなります。
※無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
※1走行時の道路交通法の順守2ナンバープレートの装着3自賠責保険への加入が義務となります。また任意保険への加入を推奨いたします。
※原動機付自転車以上の運転免許証が必須です。
※自賠責保険の加入とナンバープレートの取得と装着も必須です。
※走行の際はPSCまたはSG,JISマークのあるヘルメットを着用し、道路交通法を厳守してください。
※雨天や路面が滑りやすい場所での走行はしないでください。
※・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする