JCD403 USB4 8K Multi-Port Hub

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278465 品番JCD403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。

セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約109 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51 最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20 給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※Thunderbolt3/4に対応しています。USB3.2/3.1/3.0/2.0下位互換性がありますが、パフォーマンスが下位仕様に合わせるのでご注意ください。
※8K解像度を出力するには、PCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする