JCD395 4K60 Elite Pro USB4 Hub with MagSafe Kit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278474 品番JCD395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。
MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。
付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。
また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。
USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。

セット内容JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約74 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139 × 16 × 52 対応機種Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降 最大解像度HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。 保証期間2年 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
注意
※2021年発売MacBook Proのような左側MagSafe3+2ポートUSB-C+オーディオ搭載モデルに対応しています。左側が2ポートUSB-Cのみモデル(MacBook Airや一部MacBoo Pro)には取外し可能3.5mmプラグを取れば対応しています。
※取外し可能な3.5mmプラグをしっかり本機に固定するために簡単に取れない設計をしているので、ご使用前にプラグを付けるかご確認ください。既に本機に取り付けたプラグを取りたい場合に左右上下に揺れながら抜いてください。プラグを外すと本機底部の3.5mmポートが非動作になります。
※MacBook Air M2チップ機種用に足パットを付属してあります。足パットでPCの高さ調整ができスムーズに本機を使用できます。
※M1とM2チップ機種はAppleシステム製品により外部ディスプレイ増設は一台しかできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする