JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278526 品番JTS327
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。

セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム 質量(kg)約1.15 スペースグレー 対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53 最大解像度HDMI 4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)60 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用 最大荷重(kg)4 給電方式バスパワー/セルフパワー
注意
※PCのType-CポートにはDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※4K30解像度にはディスプレイが4K30に対応し、ホスト側のType-CポートにもDisplayPort1.2に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする