SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
延長管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43280617
品番
PH770-64-32X230
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途
排水トラップの延長用として
材質
樹脂
長さ(mm)
230
形状
直管
呼び径
32
適合パイプ径(Φmm)
32
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。