万能ホームレバー水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43280775 品番Y1310
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。

用途厨房用の水栓として 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状レバー式ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする