自動水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43280809 品番 EY507-1T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm〜約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。

クロム 用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23〜26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする