サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43280818 品番SK1811C
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。

用途お風呂用の混合栓として 適合場所お風呂 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120〜200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする