曜日別特売
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028

K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028
K-201 JIS規格対応 安全標識看板 高芝ギムネ製作所 43281028

JIS規格対応 安全標識看板

商品レビューを投稿する
取扱停止中
文字内容ゆずりあい駐車スペース
内容量1枚注文コード43281028品番K-201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】
JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4文字内容ゆずりあい駐車スペース取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする