JIS規格対応 安全標識看板

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容駐車場 注文コード43281046 品番K-203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字内容4種類から選べます 他の種類を見る

【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】
JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 文字内容駐車場 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする