緊急用トイレキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43281055 品番ETK-02
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2982,698

緊急時のトイレ処理ができる簡易トイレ10回セット
ダンボール製の便座付き
防災用品に見えないおしゃれなパッケージ
持ち運びしやすい取っ手付き
災害時の断水に備えてストックしておくと安心
製造日より10年間保存可能
可燃ごみとして廃棄可能

用途緊急用トイレ、非常トイレ、簡易トイレとして。断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/備蓄/備え/ストック/保管/キャンプ/アウトドア/レジャー/野外/屋外/ドライブ/車/車内/簡単トイレ/凝固剤/消臭/使い捨てトイレ/ダンボール/便座付き/便座/持ち運び/可燃ごみ/可燃ゴミ/可燃/日本製/おしゃれ セット内容ダンボール製簡易トイレ×1個、抗菌性凝固剤×10袋、排泄袋×10袋 材質トイレ本体:ダンボール、取っ手:ポリエチレン、凝固剤:吸水ポリマー/ヤシ殻活性炭/銀、排泄袋:PE 質量(g)695 耐荷重(kg)ダンボール製便座:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×14.7×20.5 使用可能回数10回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする