アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ロープ、ヒモ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 麻ひも
麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43281089
品番
66051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適!
荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。
天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m!
セット内容
本体×1
材質
麻
色
茶
長さ(m)
5
太さ(Φmm)
4