5710N チェアー(ブレーデ) LION (ライオン事務器) 43281107 5710N チェアー(ブレーデ) LION (ライオン事務器) 43281107 5710N チェアー(ブレーデ) LION (ライオン事務器) 43281107

チェアー(ブレーデ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 材質座板:ビーチ無垢材、フレーム:スチールパイプ 注文コード43281107 品番5710N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
全高(mm)435 座面高さ(mm)435 本体質量(kg)3.9 材質座板:ビーチ無垢材、フレーム:スチールパイプ 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×435 座高(mm)435 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする