オフィスユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43281168 品番 LEW-08K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅900mm・奥行450mmのスチール書庫です。

材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、棚板:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)19 高さ(mm)750 種類オープン 上置き 2段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×449×690 付属品棚板1枚 仕様棚板可動式・24mmピッチ ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 耐荷重(kg)約40(棚板1枚あたり)
注意
※上置き専用は単体で使用することはできません。必ず、下置きと組み合わせてご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする